Resi9 XE DA - disjoncteur de détection d'arc électrique - 1P + N - 20A ( 30DEGC ) - Courbe C - Icn Pouvoir de coupure : 3000 A à 230 V CA 50 Hz conforme à EN/IEC 60898-1 - blanc RAL 9003 - CE - NF - Largeur : 4 pas de 9 mm
Avec son rôle de protection contre l'incendie, et en plus de la fonction de disjoncteur, ce disjoncteur détecteur d'arcs embrochable (XE) se déclenche en cas de détection d'un arc électrique dangereux. Il existe quatre risques d'incendie d'origine électrique dans lamAison : court-circuit/surcharges, courant de fuite dans lesmAtériaux, surtension due à la foudre, vétusté des installations due à l'utilisation des équipements électriques. Ce disjoncteur détecteurs d'arc embrochable (XE) Resi9 calibre 20A, déclenche en cas de détection d'un arc électrique dangereux. D'un geste simple, l'installation est rapide : le montage et la connexion électrique sont simultanés avec le répartiteur XE, celui-ci alimentant directement le disjoncteur détecteurs d'arcs. Le détecteur d'arc s'installe dans le tableau électrique résidentiel, afin d'assurer une protection contre les risques d'incendie. Il convient pour un courant assigné d'emploi de 20A. Produit de couleur blanche (RAL 9003) livré dans son emballage unitaire. Borne aval : bornes à cage pour câble rigide 16mmmm²mAxi. Les performances de ce produit R9ETC620 répondent aux normes internationales et homologations telles que NF, EN/CEI 62606, CEI 60898-1. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il possède une fiche PEP (Profil Environnemental Produit) Pour une détection d'arc de calibre différent, il existe des détecteurs d'arc embrochables de calibre 10A, 16A, 20A, 25A. Pour un dépannage ou l'ajout d'un départ dans un tableau existant peignable, il est possible d'utiliser un accessoire de raccordement (UniXE).
Resi9 est une gamme de coffrets modulaires résidentiels dédiée au branchement et à la distribution jusqu'à 90 A.
Coffrets en saillie de 13 ou 18 modules de large.
Livrés avec bornier, support bornier, collecteur de terre, accessoires de repérage et obturateurs fractionnables.
Accessoires de finition optionnels pour un produit évolutif et personnalisé :
- un large choix de finitions de portes : revêtement bois, art moderne ou surface pratique aimantée, jeux de transparences, les possibilités de Resi9 sont infinies pour s'intégrer dans chaque logement.
- fond isolant, réhausse, accessoires de raccordement, accessoires de repérage...
Resi9 xe
taille selon DIN 43880
dispositifs auxiliaires montés en usine
type de tension de commande contact auxiliaire
tension assignée contact auxiliaire
courant de commutation assigné dispositif auxiliaire
pouvoir de coupure nominal selon EN 60898
pôle neutre sectionné simultanément
Classe de protection (IP)
catégorie de surtension
classe de limitation d'énergie (I²t)
degré de pollution
largeur en nombre de modules
fréquence
type de tension
Nbre de pôles
Tension
Calibre
profondeur d'encastrement
Courbe
Gamme
Multiple de vente